Aric - FLAT-ISO-Downlight IP20-65 recouvr., fixe, noir, LED 20W 2000lm 3000-4000K(CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507048
Réf. Sonepar
00058050704
Réf. Fournisseur
50704
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
20.3 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
20...20 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
35 mm
diamètre externe
230 mm
efficience du luminaire
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
27
Downlight IP20/65, Ø230mm, corps thermoplastique noir, recouvrable tous isolants et adapté RE2020, LED 110° 20W 30000h, 2000 lm, température de couleur réglable par interrupteur à l'arrière du spot (CCT 3000K ou 4000K)
Les Atouts de l'article:
Le downlight FLAT ISO CCT 20,3W, 2000 lumens, est la troisième puissance, et la plus grande dimension d’encastré de la gamme FLAT ISO CCT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d’actionner l’interrupteur juste avant la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Cette version 20W, est également disponible en finition blanche. Des puissances complémentaires existent dans la gamme, en 13W Ø180mm et 8W Ø120mm, Noir et Blanc, avec ou sans sensor (13W et 20W).