Aric - EF7 - Enc. recouvrable IP20-65, fixe, blanc, LED 7W 650lm 3000-4000K (CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 650 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507079
Réf. Sonepar
00058050707
Réf. Fournisseur
50707
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7.3 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
650 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
7...7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
84 mm
diamètre externe
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
84 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
La marque : Aric vous présente la référence : 50707
De la gamme de produit : Ef7
Désignation technique:
- Encastré ip20-65, recouvrable tout isolant et adapté re2020, aluminium, blanc, fixe, alimentation et boite de connexion intégrées, led 7w 650lm, température de couleur réglable 3000-4000k (cct), dimmable par coupure de phase, 50000h
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.