Aric - AXEL - Encastre IP20-65 Vol.2, bascul., blanc, LED 6W 550lm 3000-4000K (CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507246
Réf. Sonepar
00058050724
Réf. Fournisseur
50724
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.2 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
80 mm
diamètre externe
92 mm
efficience du luminaire
89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Encastré IP20-65 autorisé Volume 2, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, basculant à 15°, blanc, LED 6W 550lm 3000-4000K (CCT), 35000h