Aric - AXEL - Encastre IP20-65 Vol.2, bascul., nickel, LED 6W 550lm 3000-4000K (CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507253
Réf. Sonepar
00058050725
Réf. Fournisseur
50725
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.2 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
nickel
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
80 mm
diamètre externe
92 mm
efficience du luminaire
89 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 50725
De la gamme de produit : Axel
Désignation technique:
- Encastré ip20-65 autorisé volume 2, recouvrable tout isolant et adapté re2020, basculant à 15°, nickel, led 6w 550lm 3000-4000k (cct), 35000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée