Aric - GAIA - Hublot Ext. IP65 IK09, blanc, LED integ. 15,5W 4000K 1500lm, a-sensor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15.5 W
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507307
Réf. Sonepar
00058050730
Réf. Fournisseur
50730
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
15.5 W
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
97 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
84 mm
diamètre externe
300 mm
Hublot - Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK09 Classe 2, avec LED intégrée 15,5W 4000K, flux sortant 1500 lumens, 30000H, avec détecteur de mouvement