Aric - DLT-ISO 75 - Encastre GU10 fixe, blanc, recouvrable, RE2020, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 6...6 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507338
Réf. Sonepar
00058050733
Réf. Fournisseur
50733
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
non ajustable
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
hauteur/profondeur
108 mm
diamètre externe
87 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
La marque : Aric vous présente la référence : 50733
De la gamme de produit : Dlt-iso
Désignation technique:
- Encastré gu10, fixe, recouvrable tout isolant et adapté re2020, aluminium blanc, livré sans lampe.
Les atouts de l'article :
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.