Aric - START 120 CCT- Downlight 100, LED integ. 24W 3000K-4000K 2800lm max

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070507437

Réf. Sonepar

00058050743

Réf. Fournisseur

50743

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

24.2 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2800 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

2800...2800 lm

puissance de lampe acceptée

25...25 W

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

taux de distortion harmonique

25

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

couleur de la lumière

autre

facteur de puissance (cos phi)

0.93

hauteur/profondeur

37 mm

diamètre externe

170 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

116 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR)

32

Downlight rond Ø170mm, fixe, blanc, 100°, LED intégrée 24W 2800lm max, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H

Les Atouts de l'article:

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.