Aric - ASPEN - Encastre rond, fixe, blanc, LED 5W 36 450lm 3000-4000K (CCT)

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070507475

Réf. Sonepar

00058050747

Réf. Fournisseur

50747

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

5.3 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

450 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

taux de distortion harmonique

70

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...35 °C

couleur de la lumière

autre

facteur de puissance (cos phi)

0.8

hauteur/profondeur

24 mm

diamètre externe

85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

24 mm

diamètre intégré

75...75 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

84.91 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

Les Atouts de l'article:

Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 24mm pour un faible encombrement, facile à installer. Il compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (Volume 2), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des sanitaires (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 24mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d’ajuster l’éclairement.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Sa durée de vie de 25'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK02, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.Existe aussi en finition Blanc et Nickel.