Aric - PIRO - Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h,detecteur integre

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.6 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070507505

Réf. Sonepar

00058050750

Réf. Fournisseur

50750

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

9.6 W

température de couleur

3000...5700 K

flux lumineux utile

880 lm

indice de protection (IP)

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

880...880 lm

puissance de lampe acceptée

10...10 W

réglabilité

non ajustable

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

taux de distortion harmonique

25

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

autre

facteur de puissance (cos phi)

0.93

hauteur/profondeur

74 mm

diamètre externe

115 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

91.67 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

La marque : Aric vous présente la référence : 50750

De la gamme de produit : Piro

Désignation technique:

  • Piro - downlight ip54 led cct 3000-4000-5700k 10w 880lm 50000h, détecteur intégré

Les atouts de l'article :

  • Luminaire 3000 à 5700 kelvins intégrant la technologie CCT (Colour Changing Temperature) qui avec un switch sur l'alimentation ou luminaire vous permet de sélectionner la température chaude - blanc intermédiaire - brillant - froid directement sur place. Voir-même le faire évoluer simplement au grès de vos envies ..
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée