Aric - S1200 - Encastre rond dore D70mm, LED G4 1,8W 3000K 150lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070507710

Réf. Sonepar

00058050771

Réf. Fournisseur

50771

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

1.8 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

150 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

or

flux lumineux

150...150 lm

puissance de lampe acceptée

1.8...1.8 W

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

G4

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

appareillage

driver LED tension constante

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

facteur de puissance (cos phi)

1

hauteur/profondeur

18 mm

diamètre externe

70 mm

efficience du luminaire

83.33 lm/W

La marque : Aric vous présente la référence : 50771

De la gamme de produit : S1200

Désignation technique:

  • Encastré thermoplastique rond doré ø70mm, fourni avec lampe g4 led 1,8w 3000k 150lm, 25000h

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)