Aric - S307 - Encastre rond blanc D70mm, LED G4 1,8W 3000K 150lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 150 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507734
Réf. Sonepar
00058050773
Réf. Fournisseur
50773
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
1.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
150 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
150...150 lm
puissance de lampe acceptée
1.8...1.8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G4
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
1
hauteur/profondeur
18 mm
diamètre externe
70 mm
efficience du luminaire
83.33 lm/W
La marque : Aric vous présente la référence : 50773
De la gamme de produit : S307
Désignation technique:
- Encastré thermoplastique-face zamak, rond blanc ø70mm, fourni avec lampe g4 led 1,8w 3000k 150lm, 25000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)