Aric - KIT S1200 LED - Encastres blancs avec LED G4 1,8W 3000K 150lm, driver inclus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 150 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507758
Réf. Sonepar
00058050775
Réf. Fournisseur
50775
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
150 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
450...450 lm
puissance de lampe acceptée
1.8...1.8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
3
douille
G4
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
18 mm
diamètre externe
70 mm
efficience du luminaire
66.18 lm/W
La marque : Aric vous présente la référence : 50775
De la gamme de produit : S1200
Désignation technique:
- Kit s1200 led comprenant 3 encastrés thermoplastiques ronds blancs, d=70mm, fournis avec lampes g4 led 1,8w 3000k 150lm, 25000h, driver et connecteurs fournis
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée