Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110 LED integ. 50W 3000K + detecteur PIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 47.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5000 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507864
Réf. Sonepar
00058050786
Réf. Fournisseur
50786
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
47.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5000 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
5000...5000 lm
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
194 mm
hauteur/profondeur
41 mm
longueur
214 mm
efficience du luminaire
105 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 50786
De la gamme de produit : Michelle
Désignation technique:
- Projecteur extérieur led ip65 ik08, noir, symétrique, faisceau 110° led intégré 50w 3000k, flux sortant 5000 lumens (irc <80), durée de vie 35000h, test bs = 480h, détecteur de mouvement pir réglable intégré, télécommande fournie
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire IK08 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Pour application intérieure et extérieure ERP - espaces recevant du public avec un faible risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.