Aric - Downlight FLAT CCT plat fixe noir 110 LED 5W 450lm 3000-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 450 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508038
Réf. Sonepar
00058050803
Réf. Fournisseur
50803
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.3 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
450 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
450...450 lm
puissance de lampe acceptée
5.3...5.3 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
15
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
22 mm
diamètre externe
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
84.91 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Downlight faible épaisseur rond Ø85mm fixe noir 110° LED intégrée 5W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 450 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
Les Atouts de l'article:
L'encastré FLAT LED 5W CCT 450 lumens est la ptremière puissance, et la plus petite dimension d'encastrés de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec d'LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir comme avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur juste avant l'installation. Avec seulement 22mm de hauteur, le downlight FLAT LED 5W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage Downlightes où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, Le Downlight FLAT 5W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces, d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation. Cette version 5W LED 450lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 70mm, Diamètre de recouvrement 85mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Nickel pour une intégration originale sur tous les murs, plafonds ou meubles. Le downlight 50803 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium Nickel, permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement d'LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit. Le downlight FLAT LED 5W ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W CCT, 13W CCT, 20W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilité d'installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur (22mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente $$$Convient pour tous types de plafond $$$Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique $$$Durée de vie de 35'000 heures $$$Angle symétrique de 110° $$$Alimentation séparée précâblée avec montage sans outils $$$Technologie avec interrupteur CCT, pour choisir facilement la température de couleur (3000K ou 4000K) au moment de l’installation