Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90 LED integre 70W 4000K 9100lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 69.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 9100 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070508366

Réf. Sonepar

00058050836

Réf. Fournisseur

50836

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

69.8 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

9100 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

9100...9100 lm

puissance de lampe acceptée

70...70 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

facteur de puissance (cos phi)

0.98

largeur

188 mm

hauteur/profondeur

50 mm

longueur

255 mm

efficience du luminaire

131 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré 70W 4000K, flux sortant 9100 lumens (IRC >80)

Les Atouts de l'article:

Le projecteur TWISTER 3 LED 70W 9100 lumens, est la quatrième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Avec sa température de couleur en 4000K, Blanc naturel, ce Projecteur LED TWISTER 3 70W diffuse une lumière naturelle et dynamique pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un chemin. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V, encore plus facilement avec son connecteur étanche IP68. Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions réduites de 255mm de hauteur, 188mm de largeur et 50mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids assez léger de 1550 grammes simplifie également sa mise en place. Avec un angle symétrique de 90° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 70W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 9100 lumens en 4000k (blanc naturel) et une consommation de seulement 70W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 130lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit au moins plusieurs années même en utilisation intensive (plus de 3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 4000K, en Gris et Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (mâts, rallonge d'association), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses $$$IP65, pour une résistance accrue en extérieur $$$Vitre en verre trempé IK08 $$$Capacité de résistance de 480H au brouillard salin $$$Efficacité : 9100lm pour 70W, soit 130lm/W $$$Angle symétrique 90° $$$Durée de vie de 50'000 heures $$$Alimentation intégrée $$$Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.2m fourni et connecteur étanche IP68 pour raccordement rapide. $$$Dimensions et poids restreint pour une installation discrète