Aric - TAHITI - Appl. Mur orient., noir, LED 13W 3000K 1100lm, variable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.9 W
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508403
Réf. Sonepar
00058050840
Réf. Fournisseur
50840
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
12.9 W
flux lumineux utile
1100 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
13...13 W
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
62...62 mA
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
85 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.96
longueur
160 mm
diamètre externe
100 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Applique murale ou plafonnier, orientable, noir, LED intégrée 13W 3000K 1100 lumens, éclairage direct ou indirect, variable, 50000h