Aric - KIT MEUBLED IP65 - Spots LED IP65 3x3,5W 3x320lm 3000K blancs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508434
Réf. Sonepar
00058050843
Réf. Fournisseur
50843
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
960...960 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
15 mm
diamètre externe
70 mm
diamètre intégré
59...59 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
88.89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
La marque : Aric vous présente la référence : 50843
De la gamme de produit : Meubled
Désignation technique:
- Kit de 3 spots encastrés dimmables ip20-65, ik02, 320lm chacun, 35000h. idéal salle d'eau (vol,2) et meuble. faible épaisseur (15mm). fourni avec alimentation et pré-câblés avec connecteurs sans outil.
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée