Aric - KIT MEUBLED IP65 - Spots LED IP65 3x3,5W 3x320lm 4000K blancs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 960 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508441
Réf. Sonepar
00058050844
Réf. Fournisseur
50844
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
960 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
960...960 lm
puissance de lampe acceptée
3.5...3.5 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
15 mm
diamètre externe
70 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
88.89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
La marque : Aric vous présente la référence : 50844
De la gamme de produit : Meubled
Désignation technique:
- Kit de 3 spots encastrés dimmables ip20-65, ik02, 320lm chacun, 35000h. idéal salle d'eau (vol,2) et meuble. faible épaisseur (15mm). fourni avec alimentation et pré-câblés avec connecteurs sans outil.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée