Aric - MEUBLED IP65 - Encastre IP65 3,5W 320lm 3000K blancs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508465
Réf. Sonepar
00058050846
Réf. Fournisseur
50846
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
3.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
320...320 lm
puissance de lampe acceptée
3.5...3.5 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
15 mm
diamètre externe
70 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
88.89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
La marque : Aric vous présente la référence : 50846
De la gamme de produit : Meubled
Désignation technique:
- Spot encastré dimmable ip20-65, ik02, 320lm 35000h. a utiliser en complément du kit meubled ip65 ou seul avec l'alimentation 52031
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)