Aric - MEUBLED IP65 - Encastre IP65 3,5W 320lm 4000K blancs

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070508472

Réf. Sonepar

00058050847

Réf. Fournisseur

50847

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

3.6 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

320 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

320...320 lm

puissance de lampe acceptée

3.5...3.5 W

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

douille

sans

appareillage

driver LED courant constant

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

hauteur/profondeur

15 mm

diamètre externe

70 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

88.89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

La marque : Aric vous présente la référence : 50847

De la gamme de produit : Meubled

Désignation technique:

  • Spot encastré dimmable ip20-65, ik02, 320lm 35000h. a utiliser en complément du kit meubled ip65 ou seul avec l'alimentation 52031

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)