Aric - TWISTER 3 HP - Proj.Ext. IP65 IK08, gris, LED 90 238W 3000K 27500lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 238 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 27500 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508519
Réf. Sonepar
00058050851
Réf. Fournisseur
50851
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
238 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
27500 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
27500...27500 lm
puissance de lampe acceptée
238...238 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
12
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
324 mm
hauteur/profondeur
83 mm
longueur
436 mm
efficience du luminaire
111 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré 238W 3000K , flux sortant 27500 lumens (IRC >80), durée de vie 50000h, test BS = 480h
Les Atouts de l'article:
Le projecteur TWISTER 3 HP LED 238W 27500 lumens, est la troisième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps.
Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 238W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur des façades, des monuments, éclairer des massifs, ou baliser un chemin.
Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur.
Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V.
Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions réduites de 324mm de hauteur, 436mm de largeur et 83mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 9500 grammes simplifie également sa mise en place.
Avec un angle symétrique de 90° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 238W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 27500 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 238W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 110lm/W.
Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans.
Il est disponible également en version 178W.
Avec une gamme complète d'accessoires (mâts, rallonge d'association), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses $$$IP65, pour une résistance accrue en extérieur $$$Vitre en verre trempé IK08 $$$Capacité de résistance de 480H au brouillard salin $$$Efficacité : 27500lm pour 250W, soit 110lm/W $$$Angle symétrique 90° $$$Durée de vie de 50'000 heures $$$Alimentation intégrée $$$Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.2m fourni $$$Dimensions et poids restreint pour une installation discrète