Aric - GRADY - Downlight IP20-65 8W 3000-4000K (CCT) 800lm, aut. Vol.2, Cl.Energie F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.6 W
température de couleur - 3000...4000 K
flux lumineux utile - 800 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508670
Réf. Sonepar
00058050867
Réf. Fournisseur
50867
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7.6 W
température de couleur
3000...4000 K
flux lumineux utile
800 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
800...800 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
26
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
48 mm
diamètre externe
106 mm
efficience du luminaire
105.26 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F
Les Atouts de l'article:
Le downlight IP65 GRADY 8W de chez ARIC est réputé pour son confort d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation. Avec le système d’alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outils, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 100°, offrant un cône de lumière large et confortable.
Ses dimensions d’encastrements standards (Découpe 90mm, Diamètre de recouvrement 106mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente. Son indice de protection IP65, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner la température de couleur souhaité avec le commutateur à l’arrière du produit, juste avant la pause.
Sa finition blanche convient pour la plupart des plafonds, mais il existe également des collerettes de finitions de différentes couleurs : Noir (50895), Nickel (50892), Chrome (50893), et Argent (50894).