Aric - TWISTER 3 ASY - Proj.Ext. IP65 IK08, gris, LED 100W 2400K 10000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 96.9 W
température de couleur - 2400...2400 K
flux lumineux utile - 10000 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508731
Réf. Sonepar
00058050873
Réf. Fournisseur
50873
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
96.9 W
température de couleur
2400...2400 K
flux lumineux utile
10000 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
10000...10000 lm
puissance de lampe acceptée
100...100 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
asymétrique
taux de distortion harmonique
8
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
309 mm
efficience du luminaire
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, asymétrique (faisceau 105°x65°), LED intégré 100W 2400K, flux sortant 10000 lumens (IRC >80), durée de vie 50000h, test BS = 480h
Les Atouts de l'article:
Le projecteur TWISTER 3 LED 100W 10000 lumens, est une des plus grosse puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps.
Avec sa température de couleur en 2400K, Blanc très chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 100W diffuse une lumière à la teinte légèrement orangée pour une mise en valeur parfaite des murs en bois, en pierre, ou des terrasses pour une ambiance cosy et chaleureuse.
Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l’installation en hauteur.
Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d’une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d’alimentation 230V, encore plus facilement avec son connecteur étanche IP68.
Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 309mm de hauteur, 240mm de largeur et 50mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids assez léger de 2570 grammes simplifie également sa mise en place.
Avec un angle asymétrique de 105° * 65° et un guide d’angle sur l’étrier, ce projecteur LED 100W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.Il est particulièrement utile pour une installation en hauteur, sur façade, permettant un balisage des chemins sans éclairer les murs.
Son aspect simple et efficace s’ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 10000 lumens en 2400k (blanc très chaud) et une consommation de seulement 100W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 100lm/W.
Prévu pour fonctionner jusqu’à 50'000 Heures, soit au moins plusieurs années même en utilisation intensive (plus de 3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 45W au 100W, en 2400K, 3000K, en Gris et Noir.
Avec une gamme complète d’accessoires (mâts, rallonge d’association), ce projecteur convient pour tous types d’installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses $$$IP65, pour une résistance accrue en extérieur $$$Vitre en verre trempé IK08 $$$Capacité de résistance de 480H au brouillard salin $$$Efficacité : 10000lm pour 100W, soit 100lm/W $$$Angle asymétrique 105° (horizontal) *65° (vertical) $$$Durée de vie de 50'000 heures $$$Alimentation intégrée $$$Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.2m fourni et connecteur étanche IP68 pour raccordement rapide. $$$Dimensions et poids restreint pour une installation discrète