Aric - TWISTER 3 SENSOR, Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 90 25W 3000K 2500lm, a-sensor

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070508762

Réf. Sonepar

00058050876

Réf. Fournisseur

50876

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

24 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2500 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

2500...2500 lm

puissance de lampe acceptée

24...24 W

réglabilité

orientable

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

taux de distortion harmonique

12

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

facteur de puissance (cos phi)

0.96

largeur

140 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

188 mm

efficience du luminaire

104 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, LED intégré 25W 3000K, flux sortant 2500 lumens (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie

Les Atouts de l'article:

Le projecteur TWISTER 3 LED 25W 2500 lumens, est la deuxième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Equipé d'un détecteur haute fréquence réglable par télécommande, il est possible de régler la sensibilité de détection de 50% à 100% et d'ajuster la durée d'éclairement de 10 secondes à 10 minutes. Les réglages permettent également d'activer et d'ajuster la détection crépusculaire de 5 à 50 Lux sur 3 paliers. Equipé d'un timer automatique, la télécommande permet d'ajuster la temporisation sur 4 niveaux : 10s, 90s, 3 minutes, et 10 minutes. Pour une utilisation plus classique, ce projecteur intègre un 4ème fil et un interrupteur pour une marche forcée. Sa configuration permet de réaliser une installation Maître / Esclave dans une installation multi appareils, jusqu'à 200W. Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 25W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un chemin. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 4G 1mm2 d'une longueur de 0.85m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V. Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 173mm de hauteur, 125mm de largeur et 42mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 620 grammes simplifie également sa mise en place. Avec un angle symétrique de 90°, et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 25W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 2500 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 25W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 100lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 25W et 45W, en Gris et Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (tiges, tiges pour enseignes et expositions, piquets), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur Haute Fréquence, avec télécommande de réglage $$$Installation multi appareils maître / esclave $$$Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses $$$IP65, pour une résistance accrue en extérieur $$$Vitre en verre trempé IK08 $$$Capacité de résistance de 480H au brouillard salin $$$Efficacité : 2500lm pour 25W, soit 100lm/W $$$Angle symétrique 90° $$$Durée de vie de 50'000 heures $$$Alimentation intégrée $$$Cable H05RN-F 4G 1mm2 en longueur 0.85m fourni $$$Dimensions et poids restreint pour une installation discrète