Aric - TWISTER 3 SENSOR, Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 90 45W 3000K 4950lm, a-sensor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4950 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508779
Réf. Sonepar
00058050877
Réf. Fournisseur
50877
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
45 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4950 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
4950...4950 lm
puissance de lampe acceptée
45...45 W
réglabilité
orientable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
10
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
162 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
205 mm
efficience du luminaire
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, LED intégré 45W 3000K, flux sortant 4950 lumens (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie
Les Atouts de l'article:
Le projecteur TWISTER 3 LED 45W 4950 lumens, est la troisième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Equipé d'un détecteur haute fréquence réglable par télécommande, il est possible de régler la sensibilité de détection de 50% à 100% et d'ajuster la durée d'éclairement de 10 secondes à 10 minutes. Les réglages permettent également d'activer et d'ajuster la détection crépusculaire de 5 à 50 Lux sur 3 paliers. Equipé d'un timer automatique, la télécommande permet d'ajuster la temporisation sur 4 niveaux : 10s, 90s, 3 minutes, et 10 minutes. Pour une utilisation plus classique, ce projecteur intègre un 4ème fil et un interrupteur pour une marche forcée. Sa configuration permet de réaliser une installation Maître / Esclave dans une installation multi appareils, jusqu'à 200W. Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 45W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur des façades, des monuments, éclairer des massifs, ou baliser un chemin. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 4G 1mm2 d'une longueur de 0.85m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V. Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 205mm de hauteur, 162mm de largeur et 45mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 980 grammes simplifie également sa mise en place. Avec un angle symétrique de 90°, et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 45W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 4950 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 45W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 110lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 25W et 45W, en Gris et Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (tiges, tiges pour enseignes et expositions, piquets), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Les Atouts de la gamme:
Détecteur Haute Fréquence, avec télécommande de réglage $$$Installation multi appareils maître / esclave $$$Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses $$$IP65, pour une résistance accrue en extérieur $$$Vitre en verre trempé IK08$$$Capacité de résistance de 480H au brouillard salin $$$Efficacité : 4950lm pour 45W, soit 110lm/W $$$Angle symétrique 90° $$$Durée de vie de 50'000 heures $$$Alimentation intégrée $$$Cable H05RN-F 4G 1mm2 en longueur 0.85m fourni $$$Dimensions et poids restreint pour une installation discrète