Aric - RHEA CCT Sensor- Hublot IP65 IK10, blanc, LED integ. 21W 2300lm 3000K-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.3 W
flux lumineux utile - 2300 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070509097
Réf. Sonepar
00058050909
Réf. Fournisseur
50909
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
21.3 W
flux lumineux utile
2300 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
21...21 W
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
108 lm/W
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.55
hauteur/profondeur
85 mm
diamètre externe
300 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot - Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire