Aric - GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., blanc, a-lpe LED 7W 4000K 670lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 670 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070510413

Réf. Sonepar

00058051041

Réf. Fournisseur

51041

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

7 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

670 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

7...7 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.54

hauteur/profondeur

95 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

96 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

La marque : Aric vous présente la référence : 51041

De la gamme de produit : Galaxy

Désignation technique:

  • Encastré gu10 rond, basculant, blanc, fourni, avec lampe led 7w 4000k 670 lumens 15000h.

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.