Aric - HIDRO -Enc.GU5,3, IP20-65, Cl.2, Vol.1, blanc, lpe LED 6W 4000K 480lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 385 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070510451
Réf. Sonepar
00058051045
Réf. Fournisseur
51045
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
385 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
134 mm
diamètre externe
86 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
55 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
La marque : Aric vous présente la référence : 51045
De la gamme de produit : Hidro
Désignation technique:
- Encastré gu5,3, rond ø86mm, blanc, ip20-65, classe 3, autorisé volume 1, fourni avec lampe led 6w 36° 4000k 480 lumens 15000h (flux sortant appareil 385lm) et alimentation classe 2, ip20.
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée