Aric - Alimentation LED 75W 24V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie - 3100...3100 mA
puissance de sortie - 0...75 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070520108
Réf. Sonepar
00058052010
Réf. Fournisseur
52010
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
100...240 V
courant de sortie
3100...3100 mA
puissance de sortie
0...75 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
180 mm
largeur
60 mm
hauteur
30 mm
Alimentation LED 24V 75W