Aric - ALIMENTATION LED 12V - 12W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 0...12 W
longueur - 100 mm
largeur - 42 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070520290
Réf. Sonepar
00058052029
Réf. Fournisseur
52029
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
220...240 V
courant de sortie
1000...1000 mA
puissance de sortie
0...12 W
longueur
100 mm
largeur
42 mm
hauteur
24 mm
Alimentation LED 12V DC 12W 1A 30000H non dimmable, précâblée
NoticePDF