Aric - GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., blanc, a-lpe LED 6W 4000K 480lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070052043

Réf. Sonepar

00058005204

Réf. Fournisseur

5204

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

6.1 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

480 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

6...6 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.51

hauteur/profondeur

95 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

95 mm

longueur d’encastrement

170 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

78.69 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

La marque : Aric vous présente la référence : 5204

De la gamme de produit : Galaxy

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, basculant, blanc, avec lampe led 6w 4000k 480 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée