Aric - LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40 30000h, installation patere, grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.3 W
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070052227
Réf. Sonepar
00058005222
Réf. Fournisseur
5222
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
2.3 W
flux lumineux utile
110 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
1.2...1.2 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
avec détecteur de mouvement
Non
efficience du luminaire
47.83 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.41
largeur
83 mm
hauteur/profondeur
300 mm
longueur
490 mm
diamètre externe
27 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, grise