Aric - BALIZ - Encastre Mur rond, fixe, gris, LED integ. 0,46W 3000K 32lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 32 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070052449

Réf. Sonepar

00058005244

Réf. Fournisseur

5244

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

32 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Oui

classe de protection

II

puissance de lampe acceptée

0.46...0.46 W

facteur de puissance (cos phi)

0.35

hauteur/profondeur

33 mm

diamètre

76 mm

diamètre d'encastrement

65 mm

Encastré de mur rond, fixe, gris, LED intégrée 0,46W 3000K 32 lumens