Aric - BALIZ - Encastre Mur rond, fixe, gris, LED integ. 0,46W 2400K 26lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6 lm
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070052630
Réf. Sonepar
00058005263
Réf. Fournisseur
5263
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
6 lm
température de couleur
2400...2400 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.35
hauteur/profondeur
33 mm
diamètre
76 mm
diamètre d'encastrement
65 mm
Encastré de mur rond, fixe, gris, LED intégrée 0,46W 2400K 26 lumens