Aric - POP LED - Reglette LED Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07 19W 4000K 1150lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19 W

  • flux lumineux utile - 1150 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070530121

Réf. Sonepar

00058053012

Réf. Fournisseur

53012

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

19 W

flux lumineux utile

1150 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

longueur

617 mm

couleur du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau

aluminium

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.55

largeur

68 mm

hauteur/profondeur

66 mm

Réglette LED pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 19W 4000K, flux sortant 1150 lumens, 35000H

Les Atouts de l'article:

L’applique murale pour salle de bain POP de chez ARIC est une applique LED IP44 particulièrement bien adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et/ou au-dessus d’un miroir. Sa forme ovoïde s’avère particulièrement esthétique pour une pose horizontale.
Utilisant la technologie LED, l’applique POP dispose d’une durée de vie 35’000h.
Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciables puisque permettant de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.
Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme, y compris dans le cas d’espace recevant du public, avec son indice de protection IK07.
Avec ses embouts et son corps en Aluminium anodisé, ainsi que son diffuseur opale, elle offre une finition haut de gamme à son lieu d’installation.
Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur), constitue une solution esthétique pour un éclairage de qualité.
POP est disponible en versions simple ou avec interrupteur et 2 températures de couleur 3000K et 4000K.