Aric - HALOLITE LED-Reglette IP20, a-inter, LED integ.13W 4000K 1050lm interconnectable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1050 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530176
Réf. Sonepar
00058053017
Réf. Fournisseur
53017
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1050 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
847 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.58
largeur
28 mm
hauteur/profondeur
39 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
Réglette IP20, avec interrupteur, LED intégrée 13W 4000K 1050 lumens interconnectable