Aric - TALASSO - Reglette S19 IP24 Vol.2 a-lpe LED 7W 2700K 600lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070530374

Réf. Sonepar

00058053037

Réf. Fournisseur

53037

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

600 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

444 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.53

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

95 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens fournie

Les Atouts de l'article:

L’applique murale pour salle de bain TALASSO de chez ARIC est une réglette LED (version sans interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus d’un miroir.Utilisant la technologie LINOLED sur la base d’un tube LED S19, l’applique TALASSO dispose d’une durée de vie illimité, puisqu’il suffit de changer la source lumineuse pour assurer son fonctionnement. Elle est fournie avec un Tube LED S19 LINOLED Aric, en blanc chaud, avec une durée de vie de 20'000 heures.Ses dimensions (444mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d’Eau, particulièrement au-dessus d’un miroir ou d’un lavabo.Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu’elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre (largeur 66mm), désormais obligatoire dans les salles de bain.Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP24 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l’applique réglette TALASSO de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avant avec un bornier de connexion, rendant la pose rapide, facile et pratique.Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s’intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et avec ses 450 lumens en température de couleur de 2700K, blanc chaud, elle offrira une lumière douce et agréable.Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur, ni prise), constitue une solution accessible pour un éclairage efficace et qualitatif.TALASSO est disponible en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, avec ou sans tube S19.

Les Atouts de la gamme:

Réglette Salle de bain Made in France$$$Classe 2, compatible volume 2$$$Design esthétique et robuste$$$Tube LED S19 7W fourni, 450lm Blanc chaud 3000K$$$Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique$$$Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, avec ou sans tube