Aric - KATE - Reglette IP44 Vol.2, LED integ. 7W 4000K 800lm, en alu et polycarbonate
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 640 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530510
Réf. Sonepar
00058053051
Réf. Fournisseur
53051
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
640 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
596 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
38 mm
hauteur/profondeur
53 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé et diffuseur polycarbonate, raccordement central