Aric - TESSA - Applique IP44 Vol.2, LED integ. 6,2W 4000K 430lm, alu chrome
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.2 W
flux lumineux utile - 430 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530527
Réf. Sonepar
00058053052
Réf. Fournisseur
53052
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.2 W
flux lumineux utile
430 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
chrome
adapté à un montage encastré
Non
puissance de lampe acceptée
5.5...6.2 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
80.65 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.55
largeur
84 mm
hauteur/profondeur
132 mm
longueur
500 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.