Aric - TALASSO - Reglette S19 IP24 Vol.2 a-lpe LED 7W 4000K 700lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070530671

Réf. Sonepar

00058053067

Réf. Fournisseur

53067

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

700 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

444 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

facteur de puissance (cos phi)

0.53

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

95 mm

Réglette S19 IP24 Vol.2 avec lpe LED 7W 4000K 700 lumens incl.