Aric - MEUBLED - Encastre IP44, rond, fixe, alu, LED integ. 1,7W 4000K 75lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 75 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070053330
Réf. Sonepar
00058005333
Réf. Fournisseur
5333
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
1.7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
75 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
flux lumineux
75...75 lm
puissance de lampe acceptée
1.7...1.7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
14 mm
diamètre externe
68 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
44.12 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
La marque : Aric vous présente la référence : 5333
De la gamme de produit : Meubled
Désignation technique:
- Encastré ip44, rond, ø 68mm, fixe, aluminium, led intégrée 1,7w 4000k 75 lumens. précâblage 2,5 m avec connecteur.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)