Aric - KIT MEUBLED - Encastres ronds, fixes, alu, LED integ. 4x1,7W 4000K 300lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 300 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070053378
Réf. Sonepar
00058005337
Réf. Fournisseur
5337
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
9.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
300 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
flux lumineux
300...300 lm
puissance de lampe acceptée
1.7...1.7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
4
douille
sans
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.59
hauteur/profondeur
11 mm
diamètre externe
66 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
31.58 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
La marque : Aric vous présente la référence : 5337
De la gamme de produit : Meubled
Désignation technique:
- Kit prêt-à-poser 4 spots encastrés ronds, ø 66mm, fixes, aluminium, led intégrée 4x1, 7w 4000k, 300 lumens, alimentation 24v dc fournie, précâblée 1,5 m avec connecteur et fiche 2p 6a
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée