Aric - MEUBLED - Encastre rond, fixe, alu, LED integ. 1,7W 3000K 65lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 65 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070053644
Réf. Sonepar
00058005364
Réf. Fournisseur
5364
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
1.7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
65 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
flux lumineux
65...65 lm
puissance de lampe acceptée
1.7...1.7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
11 mm
diamètre externe
66 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
38.24 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
La marque : Aric vous présente la référence : 5364
De la gamme de produit : Meubled
Désignation technique:
- Encastré rond, ø 66mm, fixe, aluminium, led intégrée 1,7w 3000k 65 lumens. précâblage 2,5 m avec connecteur. alimentation non fournie.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)