Aric - MICRO LEM - Encastre LED 2,5W 40 4000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.4 W
température de couleur - 4500...4500 K
flux lumineux utile - 140 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070053804
Réf. Sonepar
00058005380
Réf. Fournisseur
5380
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
2.4 W
température de couleur
4500...4500 K
flux lumineux utile
140 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
2.5...2.5 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.91
hauteur/profondeur
40 mm
diamètre externe
45 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
La marque : Aric vous présente la référence : 5380
De la gamme de produit : Micro lem
Désignation technique:
- Encastré led 2,5w 40° 4000k blanc
Les atouts de l'article :
- Afin de créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaires (bureaux), Commerce et Industrie, des lampes 4500 Kelvins sont utilisées.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée