Aric - ONDINE - Reglette G13 IP44 Vol.2 a-inter a-lpe LED 9W 4000K 900lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070054269
Réf. Sonepar
00058005426
Réf. Fournisseur
5426
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
900 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
638 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
50 mm
hauteur/profondeur
100 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 9W 4000K 900 lumens fournie (LOR =72%)