Aric - FLEXO-Ruban n-protg. IP20 24V 10W-m 120 LED-m 4000K 1060 lm-m, lg 5m,alim.incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 5000 mm

  • flux lumineux par mètre - 1850 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070552512

Réf. Sonepar

00058055251

Réf. Fournisseur

55251

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

5000 mm

flux lumineux par mètre

1850 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

24...24 V

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

120

puissance de la lampe par pied

46 W

type de tension

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

8 mm

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Oui

auto-adhésif

Oui

Ruban non protégé IP20 24V 10W-m 120 LED-m 4000K 1060 lumens-m, longueur : 5m, Alimentation fournie