Aric - LINELED - Ruban LED protege IP65 230V 180 LED-m 120W 3000K 7600 lm, lg 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
longueur - 10000 mm
flux lumineux par mètre - 800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070552680
Réf. Sonepar
00058055268
Réf. Fournisseur
55268
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe par mètre
12 W
longueur
10000 mm
flux lumineux par mètre
800 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
tension de lampe
230...230 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
180
puissance de la lampe par pied
120 W
type de tension
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
puissance du système
120 W
facteur de puissance (cos phi)
0.94
largeur
18 mm
hauteur/profondeur
7 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Non
Ruban LED protégé pour utilisation intérieure ou extérieure, IP65 IK08 230V, 180 LED-m 120W 3000K 7600 lumens, longueur 10m, livré en rouleau. Cordon d'Alimentation non fourni, à commander séparément - voir code 55264.