Aric - LEDY 230 - Ruban LED protege IP65 230V 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, lg : 30m.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 8.2 W
longueur - 30000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension de lampe - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070552918
Réf. Sonepar
00058055291
Réf. Fournisseur
55291
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe par mètre
8.2 W
longueur
30000 mm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
tension de lampe
230...230 V
type de tension
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
facteur de puissance (cos phi)
0.94
largeur
13.5 mm
Ruban LED sous gaine PVC translucide (IP65) 230V direct, 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, longueur : 30m. Découpe possible tous les 1 mètre (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation et 2 embouts de fermeture.