Aric - Alimentation LED 12W pour gamme EYELEDS OUTDOOR PRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 12...12 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 105 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070056003
Réf. Sonepar
00058005600
Réf. Fournisseur
5600
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
220...240 V
courant de sortie
1000...1000 mA
puissance de sortie
12...12 W
indice de protection (IP)
IP66
longueur
105 mm
largeur
105 mm
hauteur
60 mm
Alimentation LED 12W, tension constante 12V, pour gamme EYELEDS OUTDOOR PRO, précâblée avec fiche en entrée et connecteurs en sortie.