Arkoslight - Kit Oti Lark 11W 300Ma Dali/Push - Catégorie: Constant Current Led Drivers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Oui
courant de sortie - 300...300 mA
puissance de sortie - 1.5...11 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402602064
Réf. Sonepar
03861330107
Réf. Fournisseur
04330107
Réf. Commerciale
Arkoslight
variation DALI
Oui
courant de sortie
300...300 mA
puissance de sortie
1.5...11 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
longueur
29.5 mm
largeur
103 mm
hauteur
67 mm
Catégorie: ACCESSORIES - 11 W - Variation d?intensité: DALI / Push